V-Shirt Performance Damen

Codice art.: Z090004 2XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z090004 2XL
    EAN / GTIN 4045981069314
    Codice del produttore 0181043008

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Damen, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.

    Proprietà:

    Gewebezusammensetzung: 50% Polyester, 50% Baumwolle Attribute
    Farbe: titan
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 160 g/m²
    Waschen: 60 °C Schonwäsche
    Konfektionsgröße DE: 2XL
    Couleur: titan

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello